PHOENIX CONTACT - PHC2948416 EMG 17-REL/KSR- 24/21AU BK RELE MINI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918083298
Codice prodotto
PHC2948416
Cod. produttore
2948416
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...26.4 V
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...26.4 V
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
62.5 mm