PHOENIX CONTACT - PHC2948306 EMG 12-B2 MODULO VUOTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 12.5 mm 
- Altezza - 47.5 mm 
- Profondità - 75 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Verde 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4017918083250
Codice prodotto
PHC2948306
Cod. produttore
2948306
Produttore
PHC
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
47.5 mm
Profondità:
75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Installabile a parete:
no
Modulo d’equipaggiamento, costituito da custodie, morsetti di connessione MKDS 3 e c.s.


