PHOENIX CONTACT - PHC2947116 EMG 12-H 7,5MM KLAR CALOTTA DI PROTEZION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 12.5 mm 
- Tipo di custodia - Aperto 
- Altezza - 7.5 mm 
- Profondità - 75 mm 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4017918082581
Codice prodotto
PHC2947116
Cod. produttore
2947116
Produttore
PHC
Larghezza:
12.5 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Altezza:
7.5 mm
Profondità:
75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
no
Con apertura di ventilazione:
no


