PHOENIX CONTACT - PHC2944876 CM 90-LG/H 12,5/BO BK MOD. PER ELETTRONI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Altezza - 115.5 mm
Profondità - 75 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
4 PZ
EAN
4017918081737
Codice prodotto
PHC2944876
Cod. produttore
2944876
Produttore
PHC
Larghezza:
90 mm
Altezza:
115.5 mm
Profondità:
75 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
9005
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Installabile a parete:
no
Custodia completa, lunghezza: 75 mm, con feritoie di ventilazione, Custodia completa, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: nero, larghezza: 90 mm, altezza: 115,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante