PHOENIX CONTACT - PHC2944795 EMG 22-REL/KSR-W230/21-21 MONORELE 2 COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale - 5 A
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918081713
Codice prodotto
PHC2944795
Cod. produttore
2944795
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
5 A
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
79.41 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
60.16 mm


