PHOENIX CONTACT - PHC2942894 CM125-LG/H 12,5/BO BK MOD. PER ELETTRONI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 125 mm 
- Altezza - 115.5 mm 
- Profondità - 102 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Nero 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4017918080891
Codice prodotto
PHC2942894
Cod. produttore
2942894
Produttore
PHC
Larghezza:
125 mm
Altezza:
115.5 mm
Profondità:
102 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
9005
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Installabile a parete:
no
Custodia completa, lunghezza: 102 mm, con feritoie di ventilazione, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: nero, larghezza: 125 mm, altezza: 115,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante