PHOENIX CONTACT - PHC2942399 EMUG 22- 4REL/KSR-G 24/ 1AU MODULO RELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
5 PZ
EAN
4017918080716
Codice prodotto
PHC2942399
Cod. produttore
2942399
Produttore
PHC
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
60 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
79 mm