PHOENIX CONTACT - PHC2942108 EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LC MODULI A RELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Corrente nominale - 6 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V 
- Completo di zoccolo - sì 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4017918080594
Codice prodotto
PHC2942108
Cod. produttore
2942108
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
10.52 mm
Altezza:
79.36 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
53.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


