pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2941154 DEK-REL- 24/O/1 MORSETTO A RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2941154 DEK-REL- 24/O/1 MORSETTO A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080310

Codice prodotto

PHC2941154

Cod. produttore

2941154

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...26.4 V

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...26.4 V

Larghezza:

6.15 mm

Altezza:

79.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riduzione del 73 % di spazio. Costi di cablaggio ridotti al minimo.