pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2940430 EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC MODULO RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2940430 EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080105

Codice prodotto

PHC2940430

Cod. produttore

2940430

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

195.5...253 V

Corrente nominale:

5 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

195.5...253 V

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

79.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

62.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Circuito di ingresso e antidisturbo integrato.