PHOENIX CONTACT - PHC2924249 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP ISOLATORE GA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi, con approvazione NAMUR - 2
Numero di canali - 2
Numero di ingressi, a potenziale libero - 2
Potenza di interruzione - 500 VA
Circuito di uscita con relè con contatti normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4046356463683
Codice prodotto
PHC2924249
Cod. produttore
2924249
Produttore
PHC
Numero di ingressi, con approvazione NAMUR:
2
Numero di canali:
2
Numero di ingressi, a potenziale libero:
2
Potenza di interruzione:
500 VA
Circuito di uscita con relè con contatti normalmente aperti:
2
Circuito di uscita con relè con contatti di scambio:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di circuiti di uscita a potenziale libero a transistor:
0
Numero di circuiti di uscita a transistor PNP:
0
Numero di circuiti di uscita a transistor npn:
0
Numero di circuiti di uscita antivalenti, a transistor:
0
Numero di circuiti di uscita optoisolati:
0
A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:
sì
Separazione galvanica tra ingressi:
no
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
sì
Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
99 mm
Potenza assorbita:
1.9 W
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Metodo di montaggio del dispositivo:
Apparecchio da incasso
Metodo di montaggio:
Fissaggio a scatto su guida di montaggio
Profondità:
114.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20