PHOENIX CONTACT - PHC2920612 DT-UFB-485/BS SPD RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 12 V
Corrente nominale di carico - 0.38 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 30 V
Livello di protezione filo-terra - 700 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356155120
Codice prodotto
PHC2920612
Cod. produttore
2920612
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
12 V
Corrente nominale di carico:
0.38 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
30 V
Livello di protezione filo-terra:
700 V
Frequenza di taglio:
50 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
D-Sub a 9 poli
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no