pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2920272 VAL-MS 750/30/3+0-FM SPD TIPO 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 2.9 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 554 V

  • Tensione massima continuativa AC - 760 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356157896

Codice prodotto

PHC2920272

Cod. produttore

2920272

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

2.9 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

554 V

Tensione massima continuativa AC:

760 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2.9 kV

Fusible di backup integrato:

no

Per linee di alimentazione con tensioni di alimentazione più elevate. Impiego in impianti a energia eolica e reti industriali potenti.