PHOENIX CONTACT - PHC2920094 PT 1X2-24AC/FM-ST SPINA RIC. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 28 V
Tensione massima continuativa DC - 40 V
Corrente nominale di carico - 0.45 A
Confezione
10 PZ
EAN
4046356153997
Codice prodotto
PHC2920094
Cod. produttore
2920094
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
28 V
Tensione massima continuativa DC:
40 V
Corrente nominale di carico:
0.45 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
55 V
Livello di protezione filo-terra:
450 V
Frequenza di taglio:
3 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no