PHOENIX CONTACT - PHC2914864 ME 35 OT-MSTBO KMGY PARTE SUPERIORE CUST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 35 mm 
- Altezza - 38.5 mm 
- Profondità - 99 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Altri 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4017918964573
Codice prodotto
PHC2914864
Cod. produttore
2914864
Produttore
PHC
Larghezza:
35 mm
Altezza:
38.5 mm
Profondità:
99 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Installabile a parete:
no
Montaggio senza utensili. Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli.


