pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2914822 ME 35 UTG TBUS KMGY BASE CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2914822 ME 35 UTG TBUS KMGY BASE CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 114.5 mm

  • Profondità - 99 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918964627

Codice prodotto

PHC2914822

Cod. produttore

2914822

Produttore

PHC

Larghezza:

35 mm

Altezza:

114.5 mm

Profondità:

99 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza in numero di moduli:

0

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Installabile a parete:

no

Con apertura di ventilazione:

no

Montaggio senza utensili. Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli.