PHOENIX CONTACT - PHC2914576 UM122-PROFIL 100CM PROFILATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 127.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4017918959166
Codice prodotto
PHC2914576
Cod. produttore
2914576
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
127.5 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Profondità:
127.5 mm
Profilo modulare per installazione di custodie per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2914576 - UM122-PROFIL 100CM PROFILATO