PHOENIX CONTACT - PHC2914563 UM100-PROFIL 100CM PROFILATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Aperto
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918959159
Codice prodotto
PHC2914563
Cod. produttore
2914563
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Aperto
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Contenitore affiancabile:
sì
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Verde
Profondità:
122.6 mm