PHOENIX CONTACT - PHC2910539 PLC-RPT- 24UC/2X21/FG RELE SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.9...20.9 V
Corrente nominale - 0.03 A
Tensione nominale di comando Us DC - 20.9...20.9 V
Confezione
10 PZ
EAN
4055626486062
Codice prodotto
PHC2910539
Cod. produttore
2910539
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20.9...20.9 V
Corrente nominale:
0.03 A
Tensione nominale di comando Us DC:
20.9...20.9 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20.9...20.9 V
Larghezza:
14 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
104 mm
Grado di protezione (IP):
IP20