pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910523 PLC-RPT-230UC/21-21/MS RELE PUSH-IN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910523 PLC-RPT-230UC/21-21/MS RELE PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 207...207 V

  • Corrente nominale - 0.005 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 209...209 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626486758

Codice prodotto

PHC2910523

Cod. produttore

2910523

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

207...207 V

Corrente nominale:

0.005 A

Tensione nominale di comando Us DC:

209...209 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

207...207 V

Larghezza:

14 mm

Altezza:

80 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2910523 - PLC-RPT-230UC 21-21 MS RELE PUSH-IN