PHOENIX CONTACT - PHC2910410 CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL INT. ELETTR. 4 CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 16 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4055626448558
Codice prodotto
PHC2910410
Cod. produttore
2910410
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
16 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
98 mm
Tensione di esercizio:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Tempo di spegnimento:
0.01 ms
Max. carico capacitivo:
0.03 µF
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C