PHOENIX CONTACT - PHC2910391 VAL-US-600D/30/3+0-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 2.9 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 554 V
Tensione massima continuativa AC - 750 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626445281
Codice prodotto
PHC2910391
Cod. produttore
2910391
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
2.9 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
554 V
Tensione massima continuativa AC:
750 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2.9 kV
Livello di protezione N-PE:
2.9 kV
Fusible di backup integrato:
no


