PHOENIX CONTACT - PHC2910386 VAL-US-480D/30/3+0-FM SPD US


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 2.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 480 V
Tensione massima continuativa AC - 580 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626445243
Codice prodotto
PHC2910386
Cod. produttore
2910386
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
2.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
480 V
Tensione massima continuativa AC:
580 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2.5 kV
Fusible di backup integrato:
no