PHOENIX CONTACT - PHC2910380 VAL-US-277/80/4+0-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA
Livello di protezione - 2 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 385 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626445182
Codice prodotto
PHC2910380
Cod. produttore
2910380
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
40 kA
Livello di protezione:
2 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
4 kV
Livello di protezione N-PE:
2 kV
Fusible di backup integrato:
no


