PHOENIX CONTACT - PHC2910374 VAL-US-277/40/3+1-FM SPD US


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 277 V
Tensione massima continuativa AC - 385 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626445137
Codice prodotto
PHC2910374
Cod. produttore
2910374
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
277 V
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
4 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusible di backup integrato:
no