PHOENIX CONTACT - PHC2910372 VAL-US-277/40/1+0-FM SPD US


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S - no
Configurazione di rete DC - no
Configurazione di rete TT - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626445113
Codice prodotto
PHC2910372
Cod. produttore
2910372
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
385 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
1.5 mm²
Livello di protezione L-N:
1.8 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
125 A
Fusible di backup integrato:
sì
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20