PHOENIX CONTACT - PHC2910353 VAL-US-120/40/3+0-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 0.9 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 120 V
Con contatto di segnalazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626444932
Codice prodotto
PHC2910353
Cod. produttore
2910353
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
0.9 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
120 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
0.9 kV
Fusible di backup integrato:
no


