pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910349 VAL-US-120/40/1+1-FM SPD US

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910349 VAL-US-120/40/1+1-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TN-S -

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626444901

Codice prodotto

PHC2910349

Cod. produttore

2910349

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.6 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

1.5 mm²

Livello di protezione L-N:

0.9 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Fusible di backup integrato:

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione a due canali con contatto di segnalazione remota, per 120 V AC, 2 fili più terra.