PHOENIX CONTACT - PHC2910140 PLC-TR-1T-MUL-300M MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 300...300 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.1...18000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626430492
Codice prodotto
PHC2910140
Cod. produttore
2910140
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
300...300 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.1...18000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
no
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
sì
Controllo remoto possibile:
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
300...300 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
sì
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
6.2 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
80 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
1
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
sì