PHOENIX CONTACT - PHC2909904 PTCB E1 24DC/3A NO INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 24 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4055626408729
Codice prodotto
PHC2909904
Cod. produttore
2909904
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
24 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Modulo completo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
105.8 mm
Profondità:
55.6 mm
Tensione di esercizio:
27.5 V
Tipo di contatto:
Senza separazione galvanica
Fail-Safe-Element:
4 A
Tempo di spegnimento:
0.01 ms
Max. carico capacitivo:
0.02 µF
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...60 °C


