PHOENIX CONTACT - PHC2909678 PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN RELE PULS. PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.009 A
Tensione nominale di comando Us DC - 18.5...18.5 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4055626378107
Codice prodotto
PHC2909678
Cod. produttore
2909678
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.009 A
Tensione nominale di comando Us DC:
18.5...18.5 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


