PHOENIX CONTACT - PHC2909643 REL-MR- 60DC/21/MS RELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Corrente nominale - 0.003 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 36...165 V 
- Completo di zoccolo - no 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4055626377681
Codice prodotto
PHC2909643
Cod. produttore
2909643
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.003 A
Tensione nominale di comando Us DC:
36...165 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
5 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Non trattato
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
16 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri


