PHOENIX CONTACT - PHC2909589 FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM SPD TIPO 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 264 V
Dimensione / Misura - Distanziale modulare 8 TE
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626368795
Codice prodotto
PHC2909589
Cod. produttore
2909589
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
50 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 8 TE
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
50 kA
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Tensione nominale AC:
240 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
2.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
sì


