PHOENIX CONTACT - PHC2909556 ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P CONTACTRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Con attivatore di corto circuito - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...550 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 42...550 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4055626406060
Codice prodotto
PHC2909556
Cod. produttore
2909556
Produttore
PHC
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Con attivatore di corto circuito:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
42...550 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
42...550 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
3 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.18...3 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Classe di intervento:
CLASS 10
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
107.5 mm
Profondità:
113.65 mm