PHOENIX CONTACT - PHC2909528 PLC-RPT-24DC/21/EX RELE INTERFACCIA ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.009 A
Tensione nominale di comando Us DC - 18.5...18.5 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4055626363653
Codice prodotto
PHC2909528
Cod. produttore
2909528
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.009 A
Tensione nominale di comando Us DC:
18.5...18.5 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
92.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


