PHOENIX CONTACT - PHC2908773 UM122-SEFE/L PORTA SCHEDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Altezza - 33.5 mm
Colore - Verde
Profondità - 127.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918160692
Codice prodotto
PHC2908773
Cod. produttore
2908773
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Altezza:
33.5 mm
Colore:
Verde
Profondità:
127.5 mm
Elemento laterale, a sinistra, con piedino, spessore: 5 mm, larghezza: 122 mm per montaggio su guida NS 32 o NS 35/7.5