PHOENIX CONTACT - PHC2908728 ME 17,5 UT/FE BUS/ 5 GN ELEMENTO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 17.6 mm
Tipo di custodia - Aperto
Altezza - 99 mm
Profondità - 107.3 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4017918160661
Codice prodotto
PHC2908728
Cod. produttore
2908728
Produttore
PHC
Larghezza:
17.6 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Altezza:
99 mm
Profondità:
107.3 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Verde
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Numero RAL:
6021
Larghezza in numero di moduli:
0.018
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Schermata:
no
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Contenitore affiancabile:
sì
Con apertura di ventilazione:
sì


