PHOENIX CONTACT - PHC2908705 MPB 18/1-6/35 PONTICELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Sezione - 35 mm²
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626337777
Codice prodotto
PHC2908705
Cod. produttore
2908705
Produttore
PHC
Numero di fasi:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Sezione:
35 mm²
Isolato:
no
Ponticello di cablaggio per i moduli con passo di 17,5 mm, monofase, a 6 poli, sezione trasversale di 35 mm² e calotte terminali montate