PHOENIX CONTACT - PHC2908214 ECOR-2-BSC2-RT/4X21 BASE RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 14
Larghezza - 29.8 mm
Altezza - 64.9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626289144
Codice prodotto
PHC2908214
Cod. produttore
2908214
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
14
Larghezza:
29.8 mm
Altezza:
64.9 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
63 mm
Base relè ECOR-2, per relè industriali con 4 contatti di scambio, collegamento a bullone, per il montaggio su NS 35/7,5


