pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907985 EEM-MA371-R STRUMENTO DI MISURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907985 EEM-MA371-R STRUMENTO DI MISURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626476094

Codice prodotto

PHC2907985

Cod. produttore

2907985

Produttore

PHC

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...230 V

Contagiri:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

150...250 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...230 V

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Connessione Ethernet:

1

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con firma del firmware:

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

Profondità:

58 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Multimetro da quadro Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2907985 - EEM-MA371-R STRUMENTO DI MISURA