PHOENIX CONTACT - PHC2907976 EEM-MB371-EIP STRUMENTO DI MISURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626718156
Codice prodotto
PHC2907976
Cod. produttore
2907976
Produttore
PHC
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
no
Contaimpulsi:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...230 V
Contagiri:
no
Display:
Nessuno
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
150...250 V
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...230 V
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Connessione Ethernet:
1
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
sì
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con firma del firmware:
sì
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
sì
Profondità:
58 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP20