pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907732 ME 22,5 UT KMGY ELEMENTO BASE CUST.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907732 ME 22,5 UT KMGY ELEMENTO BASE CUST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Larghezza - 22.6 mm

  • Altezza - 99 mm

  • Materiale - Altri

  • Contenitore affiancabile - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918246402

Codice prodotto

PHC2907732

Cod. produttore

2907732

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Chiuso

Larghezza:

22.6 mm

Altezza:

99 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

no

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Profondità:

107.3 mm

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante