pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907583 UM 72-PROFIL 100CM PROFILATO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907583 UM 72-PROFIL 100CM PROFILATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 37.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918365394

Codice prodotto

PHC2907583

Cod. produttore

2907583

Produttore

PHC

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

37.5 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Verde

Numero RAL:

6021

Profondità:

89.6 mm

Moduli ad incastro, lunghezza: 1000 mm, aperta, Basi, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: verde, larghezza: 1000 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm