PHOENIX CONTACT - PHC2907444 ME 22,5 OT-MSTBO SET PARTE SUP. CUST.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 22.5 mm 
- Altezza - 38.5 mm 
- Profondità - 99 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Verde 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4017918131531
Codice prodotto
PHC2907444
Cod. produttore
2907444
Produttore
PHC
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
38.5 mm
Profondità:
99 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
6021
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Installabile a parete:
no
Montaggio senza utensili. Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli.