PHOENIX CONTACT - PHC2907127 ME 22,5 UTG GN BASE CUSTODIA CHIUSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 114.5 mm
Profondità - 99 mm
Materiale - Plastica
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918126612
Codice prodotto
PHC2907127
Cod. produttore
2907127
Produttore
PHC
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
99 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Possibilità di montaggio su guida:
no
Numero RAL:
6021
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Installabile a parete:
no
Montaggio senza utensili. Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli.