PHOENIX CONTACT - PHC2907068 QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN DC UPS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia UPS - Off-line
Numero di prese di uscita C19 - 0
Connettore d'ingresso - Altri
Numero di prese di uscita C13 - 0
Interfaccia USB - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626170084
Codice prodotto
PHC2907068
Cod. produttore
2907068
Produttore
PHC
Tipologia UPS:
Off-line
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
18...32 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
0
Tensione di uscita:
18...30 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza:
35 mm
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
0.5 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
sì
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
97 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz