PHOENIX CONTACT - PHC2907064 FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP DISPLAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione IP frontale - IP65
Altezza della cornice frontale - 48 mm
Temperatura di esercizio - -20...60 °C
Larghezza della cornice frontale - 96 mm
Profondità di incasso - 151.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626204666
Codice prodotto
PHC2907064
Cod. produttore
2907064
Produttore
PHC
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Altezza della cornice frontale:
48 mm
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Larghezza della cornice frontale:
96 mm
Profondità di incasso:
151.8 mm