pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906993 QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN DC UPS

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906993 QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN DC UPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Altri

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

  • Interfaccia USB - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626171241

Codice prodotto

PHC2906993

Cod. produttore

2906993

Produttore

PHC

Tipologia UPS:

Off-line

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

0

Tensione di uscita:

18...30 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

35 mm

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

97 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2906993 - QUINT4-UPS 24DC 24DC 5 PN MODULO UPS