pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906859 TTC-6-MOV-D-24DC-PT-I SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906859 TTC-6-MOV-D-24DC-PT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626137148

Codice prodotto

PHC2906859

Cod. produttore

2906859

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2 kA

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

10 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

80 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

110 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

110 V

Frequenza di taglio:

0.2 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Installazione a ingombro ridotto grazie allo spessore compatto di soli 6,2 mm. Segnalazione senza energia ausiliaria aggiuntiva grazie all'indicatore di stato meccanico. Il modulo di alimentazione opzionale monitora fino a 40 articoli senza cablaggio aggiuntivo. Installazione rapida e senza utensili dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni grazie alla connessione Push-in. Comportamento sicuro in caso di sovraccarico grazie al dispositivo di separazione integrato. Protezione media contro le sovratensioni grazie al varistore.