PHOENIX CONTACT - PHC2906831 TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.15 kA
Tensione massima continuativa AC - 21 V
Tensione massima continuativa DC - 30 V
Corrente nominale di carico - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4055626127002
Codice prodotto
PHC2906831
Cod. produttore
2906831
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.15 kA
Tensione massima continuativa AC:
21 V
Tensione massima continuativa DC:
30 V
Corrente nominale di carico:
10 A
Livello di protezione filo-terra:
50 V
Frequenza di taglio:
1.7 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no